Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP22-40/33/2835-ELL14 LED-panel, 2 x 2, 3500K, lumenval, med EM, 25 W 30 W 40 W Max. Armatur Watt | CR2AWF 61JC71

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP22-40/33/2835-ELL14 LED-panel, 2 x 2, 3500K, lumenval, med EM, 25 W 30 W 40 W Max. Armatur Watt

Finns i lager
Artikel: CR2AWF Model: CFP22-40/33/2835-ELL14Korsreferens: 61JC71
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
3 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP22-40/33/2840-ELL14 LED-panel, 2 x 2, 4000K, lumenval, med EM, 26 W 30 W 40 W Max. Armatur Watt | CR2AWG 61JC72 CFP22-40/33/2840-ELL144 203 kr
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP24-55/41/3435-ELL14 LED-panel, 2 x 4, 3500K, lumenval, med EM, 30 W 39 W 49 W Max. Armatur Watt | CR2AWH 61JC75 CFP24-55/41/3435-ELL144 750 kr
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA CFP24-55/41/3440-ELL14 LED-panel, 2 x 4, 4000K, lumenval, med EM, 31 W 40 W 50 W Max. Armatur Watt | CR2AWJ 61JC76 CFP24-55/41/3440-ELL144 795 kr
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP24-75CS LED-panel, 2 x 4, CCT valbar, hög lumen, 56 W Max. Armatur Watt, 3500K/4000K | CR2AWK 61JC77 CFP24-75CS2 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA CFP22-40/33/2835-ELL14 LED-panel, 2 x 2, 3500K, lumenval, med EM, 25 W 30 W 40 W Max. Armatur Watt
3 984 kr /enhet