HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA

Sedan 2022 har Columbia Lighting tillverkat avancerade belysningssystem med intelligenta kontroller som konsekvent möter kunder? krav. Med huvudkontor i Greenville, SC, USA, erbjuder varumärket belysningslösningar för olika elektriska och elektroniska tillämpningar. Läs mer

Filter

Belysning

Pumps

Pneumatik

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Om HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA

Columbia Lightings katalog inkluderar LED-infällda troffers, LED ytmonterade armaturer, eftermonteringssatser och LED troffer armaturer eftermonteringssatser. Märkets dimbara patientrumsbelysning ge rätt mängd ljus enligt patientens behov. Dessa patientrumslampor har en helt sluten dörr med IP65-klassning, vilket ger förbättrat skydd genom att försegla armaturen tätt. Höljet och reflektorerna på de dimbara patientrumsbelysningen är belagda med ett vitt pulver som innehåller antimikrobiella tillsatser, vilket förhindrar tillväxt av mikrober. De har en optisk ram som möjliggör enkel åtkomst till de elektriska komponenterna utan behov av verktyg. Columbia belysning LED-remsor tänds kommer med en valfri SpectraSync-funktion som ger två lägen för inställbara vita lösningar. De integreras sömlöst i olika styrsystem för enkel användning. Höljet och ändarna på dessa LED-remsor och deras wireway är gjorda av slitstarkt kodmätstål för långvarig styrka. Dessa LED-listbelysnings höljeskomponenter fungerar som kylflänsar för LED-värmeavledning. De kan enkelt hängas upp från en vägg eller kan monteras på en yta eller en vägg för enkel installation.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Columbia Lighting-produkters MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Acuity Lithonia, Cree, Dayton & Eaton modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Columbia Lighting-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Columbia Lighting-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

NX Distributed Intelligence

NX Distributed Intelligence-plattformar levererar sömlösa inre och yttre ljusstyrningslösningar. De ger fullständig flexibilitet i projektdesign genom att erbjuda både trådbundna och trådlösa alternativ...Läs mer 

SpectraSync

SpectraSync färgjusteringsteknik möjliggör dynamisk kontroll över belysningen av inomhusutrymmen och ger en mer naturlig och bekväm ljusupplevelse. SpectraSync är kompatibel med ett brett r...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka är säkerhetsåtgärderna att följa innan du installerar en Columbia Lighting ångtät armatur?

  • Fäst monteringsfästen på monteringsytan på ett säkert sätt, vilket möjliggör ingrepp längs höljets längd.
  • Sätt in ena sidan av höljet i monteringsfästena.
  • Tryck upp höljet och tryck sedan in monteringsfästet tills det klickar på plats.
  • Kontrollera att höljet har fullt stöd innan du ansluter till en strömkälla.

Vilken spänning har dessa dimbara patientrumslampor?

Dessa dimbara patientrumslampor har en spänningsklass på 120V.

Vilken betydelse har ballast i integrerade lysdioder?

Ballasten i en integrerad LED reglerar den elektriska strömmen, vilket säkerställer korrekt drift och lång livslängd. Det bidrar till stabil prestanda, förbättrad effektivitet och skyddar lysdioden från strömfluktuationer.

Vad är skillnaden mellan LED- och glödlampor?

LED-lampor är energieffektiva, hållbara och avger ljus genom halvledare, medan glödlampor är mindre effektiva, har kortare livslängder och producerar ljus genom en uppvärmd glödtråd.

Varumärkesexklusiva produkter