Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBL15FBL Enkelpolig kontakt Hona Blå | AF7BBT 20TP95

HUBBELL HBL15FBL Enkelpolig kontakt Hona Blå

Finns i lager
Artikel: AF7BBT Modell: HBL15FBLKorsreferens: 20TP95
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps150 AC / DC
Förstärkare AC150
Kabelområde8 till 2
Kabelstorlek (in.)3-7/8 to 7-25/32
FärgBlå
LedarmaterialMässing
PassarUL1691
Man kvinnaKvinna
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA-betyg3R, 4X, 12
Strömanslutningens kabelstorlek# 8 till # 2 AWG
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningEnda stift
TypKvinna
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare ACKabelområdeFärgMan kvinnaTypPris
HUBBELL HBL15MBK Enpolskontakt hane svart | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150 AC / DC1508 till 2Svartmanman424SEK
HUBBELL HBL15MW Enpolskontakt hane vit | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150 AC / DC1508 till 2Whitemanman424SEK
HUBBELL HBL15MR Enpolskontakt hane röd | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150 AC / DC1508 till 2Redmanman461SEK
HUBBELL HBL15MBL Enpolskontakt hane blå | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150 AC / DC1508 till 2Blåmanman432SEK
HUBBELL HBL15MGN Enpolskontakt hane grön | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150 AC / DC1508 till 2Grönmanman424SEK
HUBBELL HBL15FBK Enpolskontakt hona svart | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150 AC / DC1508 till 2SvartKvinnaKvinna424SEK
HUBBELL HBL15FW Enpolskontakt hona vit | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150 AC / DC1508 till 2WhiteKvinnaKvinna424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBL15FBL Enkelpolig kontakt Hona Blå
432SEK /enhet