Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBL15MRSBL Enkelpolig kontakt Inlopp Blå | AF7BBB 20TP80

HUBBELL HBL15MRSBL Enkelpolig kontakt Inlopp Blå

Finns i lager
Artikel: AF7BBB Modell: HBL15MRSBLKorsreferens: 20TP80

Få det Maj 14, Tisdag
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
537SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps150 AC / DC
Förstärkare AC150
Kabelstorlek (in.)3-7/8 to 7-25/32
FärgBlå
LedarmaterialMässing
PassarUL1691
Man kvinnaman
MaterialTermoplastisk elastomer
MonteringGängad tapp
NEMA-betyg3R, 4X, 12
Strömanslutningens kabelstorlek# 8 till # 2 AWG
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningEnda stift
TypInlopp
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellFärgMan kvinnaMonteringTypPris
HUBBELL HBL15MRBK Enpolskontakt Inlopp Svart | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKSvartmanSkruvmonteringInlopp536SEK
HUBBELL HBL15MRW Enpolskontakt Inlopp Vit | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWWhitemanSkruvmonteringInlopp537SEK
HUBBELL HBL15MRR Enpolskontakt Inlopp Röd | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRRedmanSkruvmonteringInlopp533SEK
HUBBELL HBL15MRBL Enpoligt anslutningsinlopp blå | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLBlåmanSkruvmonteringInlopp537SEK
HUBBELL HBL15MRGN Enpolskontakt Inlopp Grönt | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNGrönmanSkruvmonteringInlopp536SEK
HUBBELL HBL15FRBK Enpoligt anslutningsinlopp svart | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKSvartKvinnaSkruvmonteringInlopp536SEK
HUBBELL HBL15FRW Enpolskontaktuttag Vit | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWWhiteKvinnaSkruvmonteringbehållare540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBL15MRSBL Enkelpolig kontakt Inlopp Blå
537SEK /enhet