Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBLMRO Enkelpolig kontakthylsa Orange | AF7BDT 20TR68

HUBBELL HBLMRO enpolig kontaktdonshylsa Orange

Finns i lager
Artikel: AF7BDT Modell: HBLMROKorsreferens: 20TR68

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps300 / 400AC / DC
Förstärkare AC300 / 400A
Kabelområde4 till 4/0
Kabelstorlek (in.)# 4 till 4/0
FärgOrange
LedarmaterialMässing
PassarUL1691
Man kvinnaman
MaterialTermoplastisk elastomer
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg3R, 4X, 12
Strömanslutningens kabelstorlek# 4 till 4/0
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningEnda stift
Typbehållare
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellFärgMan kvinnaMonteringPris
HUBBELL HBLFRBO Enpolskontaktuttag Orange | AF7AQM 20TR81 HBLFRBOOrangeKvinnaGängat hål684SEK
HUBBELL HBLFRBR Enpolskontaktuttag Röd | AF7AQN 20TR82 HBLFRBRRedKvinnaGängat hål689SEK
HUBBELL HBLFRBW Enpolskontaktuttag Vit | AF7AQP 20TR83 HBLFRBWWhiteKvinnaGängat hål684SEK
HUBBELL HBLFRBY Enpolskontaktuttag gul | AF7AQQ 20TR84 HBLFRBYGulKvinnaGängat hål734SEK
HUBBELL HBLFRSO Enpolskontaktuttag Orange | AF7BDK 20TR59 HBLFRSOOrangeKvinnaGängad tapp636SEK
HUBBELL HBLFRSY Enpolskontaktuttag gul | AF7BDL 20TR60 HBLFRSYGulKvinnaGängad tapp636SEK
HUBBELL HBLMRSO Enpolskontaktuttag Orange | AF7BDM 20TR62 HBLMRSOOrangemanGängad tapp640SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBLMRO enpolig kontaktdonshylsa Orange
696SEK /enhet