Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELLOCK HBL25414B Låsanslutning 30a @ 600v / 20a @ 250v 4p | AC8PWU 3D058

HUBBELLOCK HBL25414B Låskontakt 30a@600v/20a@250v 4p

Finns i lager
Artikel: AC8PWU Modell: HBL25414BKorsreferens: 3D058
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
5 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Amps20 @ 250V / 30 @ 600V
AntimicrobialNej
FärgSvart
Sladdstorlek0.63 till 1.2 "
GradeIndustri
IP-värde30
MaterialNylon
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler4
Antal ledningar5
Fas3
TypIcke-höljd
Spänning250VDC / 600VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.738
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgSpänningSladdstorlekIP-värdeMaterialAntal polerPris
HUBBELLOCK HBL20444B Låskontakt 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018 HBL20444B330Red480 VAC0.63 till 1.2 "20Nylon34 682 kr
HUBBELLOCK HBL23002GB Låsanslutning 10a @ 480v / 20a @ 125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Grå250VDC / 480VAC0.3 till 0.65 "30Nylon23 735 kr
HUBBELLOCK HBL26418 Låsanslutning 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Gul600 VAC0.875 till 1.48 "30Stålskydd / polykarbonatskydd311 653 kr
HUBBELLOCK HBL26516 Låskontakt 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360Blå600 VAC0.875 till 1.48 "30Stålskydd / polykarbonatskydd413 512 kr
HUBBELLOCK HBL21414B Låskontakt 30a @ 600v / 20a @ 250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250V / 30 @ 600VSvart250VDC / 600VAC0.63 till 1.2 "30Nylon34 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELLOCK HBL25414B Låskontakt 30a@600v/20a@250v 4p
5 526 kr /enhet