HUGHES SAFETY H2G-2H Frysskyddad dränkdusch; Nylonmunstycke | CE7PWY 30253

HUGHES SAFETY H2G-2H frysskyddad vätskedusch; Nylonmunstycke

Finns i lager
Artikel: CE7PWY Modell: H2G-2HKorsreferens: 30253

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench Dusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)101.6

Produktinformation:

    • Hughes Safety H2G-2H uppvärmd duschstation designad för användardekontaminering i extremt kalla klimat och klass 1 division 2 riskområden
    • Pulverlackerad SS-dragstång, beslag och rör av galvaniserat mjukt stål för hög hållfasthet och en slagtålig polyetenjacka med medeldensitet med polyuretanskumisolering för frostskydd
    • Spårtejp uppvärmd och förisolerad för att hålla vätsketemperaturerna över fryspunkten och en täckt ögon-/ansiktstvätt för att skydda diffusorerna och skålen mot yttre föroreningar
    • Designad i enlighet med ISO 7010 och ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH9 164 kr
HUGHES SAFETY 23GSH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, draghandtag | CE7PVT 30079 23GSH6 836 kr
HUGHES SAFETY L23GSH Laboratoriedusch inomhus, väggmonterad | CE7PWJ 30104 L23GSH18 705 kr
HUGHES SAFETY H2G-1H Utomhus nöddusch, frysskyddad | CE7PWW 30251 H2G-IH23 033 kr
HUGHES SAFETY H2GS-1H Frysskyddad säkerhetsdusch, väggmonterad; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H31 280 kr
HUGHES SAFETY H2GS-2H Uppvärmd dusch; 12 watt värmebelastning, väggmonterad | CE7PWZ 30254 H2GS-2H31 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY H2G-2H frysskyddad vätskedusch; Nylonmunstycke
23 033 kr /enhet