HUGHES SAFETY 23GSH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, draghandtag | CE7PVT 30079

HUGHES SAFETY 23GSH ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, draghandtag

Finns i lager
Artikel: CE7PVT Modell: 23GSHKorsreferens: 30079

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench Dusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod842420

Produktinformation:

    • Hughes Safety 23GSH allmän säkerhetsdusch inomhus lämplig för användning i applikationer som inte kräver en extra ögonsköljning
    • Designad i enlighet med ANSI och europeiska standarder
    • Lågt vridmoment ger tillförlitlig PÅ/AV-drift och pulverlackerade rörsystem i rostfritt stål säkerställer motståndskraft mot korrosiva och brandfarliga material
    • 316L rostfritt stål kvarts varv kulventil för övervakning av vattenflödet och inspektionsprotokoll för registrering av test- och servicehistorik
    • Kompakt munstycke minskar risken för häckning av insekter

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH9 164 kr
HUGHES SAFETY L23GSH Laboratoriedusch inomhus, väggmonterad | CE7PWJ 30104 L23GSH18 705 kr
HUGHES SAFETY H2G-1H Utomhus nöddusch, frysskyddad | CE7PWW 30251 H2G-IH23 033 kr
HUGHES SAFETY H2GS-1H Frysskyddad säkerhetsdusch, väggmonterad; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H31 280 kr
HUGHES SAFETY H2G-2H Frysskyddad dränkdusch; Nylonmunstycke | CE7PWY 30253 H2G-IH23 033 kr
HUGHES SAFETY H2GS-2H Uppvärmd dusch; 12 watt värmebelastning, väggmonterad | CE7PWZ 30254 H2GS-2H31 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSH ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, draghandtag
6 836 kr /enhet