HUGHES SAFETY H2GS-2H Uppvärmd dusch; 12 watt värmebelastning, väggmonterad | CE7PWZ 30254

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount

Finns i lager
Artikel: CE7PWZ Modell: H2GS-2HKorsreferens: 30254

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench Dusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)101.6

Produktinformation:

    • Hughes Safety H2G-2H nöddusch, idealisk för dekontamineringsändamål i extremt kalla klimat, ofarliga och klass 1 division 2 riskområden
    • Täckt ögon-/ansiktstvätt för att skydda diffusorerna och skålen mot externa föroreningar och uppvärmd isolering med tejp för att hålla vätsketemperaturerna över fryspunkten
    • Beslag och rör av rostfritt stål och en pulverlackerad dragstång för hög hållfasthet och en slagtålig polyetenjacka med medeldensitet för frostskydd
    • Tillverkad i överensstämmelse med ANSI & ISO 7010 standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, 22 - 87 psi | CE7PVR 30078 23GH9 164 kr
HUGHES SAFETY 23GSH Ouppvärmd nöddusch, galvaniserat rör, draghandtag | CE7PVT 30079 23GSH6 836 kr
HUGHES SAFETY L23GSH Laboratoriedusch inomhus, väggmonterad | CE7PWJ 30104 L23GSH18 705 kr
HUGHES SAFETY H2G-1H Utomhus nöddusch, frysskyddad | CE7PWW 30251 H2G-IH23 033 kr
HUGHES SAFETY H2GS-1H Frysskyddad säkerhetsdusch, väggmonterad; 120 / 240V | CE7PWX 30252 H2GS-1H31 280 kr
HUGHES SAFETY H2G-2H Frysskyddad dränkdusch; Nylonmunstycke | CE7PWY 30253 H2G-IH23 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY H2GS-2H Heated Shower; 12 Watts Heating Load, Wall-Mount
31 280 kr /enhet