HUGHES SAFETY H5GS-2H Nöddusch, golvmonterad, 240 V | CE7PXH 30262

HUGHES SAFETY H5GS-2H Nöddusch, golvmonterad, 240 V

Finns i lager
Artikel: CE7PXH Modell: H5GS-2HKorsreferens: 30262

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench Dusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktinformation:

    • Hughes Safety H5GS-2H bärbar säkerhetsdusch som används för att tvätta ögon och ansikte och snabbt spola bort giftiga material
    • Utrustad med en högeffektiv kvartsvarvskulventil med 316L konstruktion i rostfritt stål för att klara de tuffaste arbetsförhållandena
    • Har tejpvärme med polyuretanskumisolering och polyetenjacka för att förbättra styrka och frostskydd
    • Kan användas ner till en omgivningstemperatur på -4 grader F
    • Inkluderar en inspektionsregistreringsetikett för testhistorik och inspelningsservice och ett självdränerande överliggande nylonformat munstycke för att säkerställa höga flödeshastigheter

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 18GGLV Ouppvärmd nöddusch, 20 gpm flöde | CE7PVW 30082 18GGLV8 815 kr
HUGHES SAFETY 18GS nöddusch, golvmontering, draghandtag | CE7PVX 30083 18GS12 526 kr
HUGHES SAFETY SD18G Säkerhetsduschkabin utomhus, golvmonterad | CE7PWP 30201 SD18G12 767 kr
HUGHES SAFETY SD18GS Utomhus nöddusch, golvmonterad | CE7PWQ 30202 SD18GS17 772 kr
HUGHES SAFETY H5G-1H Drench Shower, Golvmonterad, Frysskyddad, Nylon 6 Munstycke | CE7PXE 30259 H5G-IH38 389 kr
HUGHES SAFETY H5GS-1H Säkerhetsdusch, 45 Watt, 120 / 240V, Enfas | CE7PXF 30260 H5GS-1H52 607 kr
HUGHES SAFETY H5G-2H Drench Shower, 45 Watt, 76 liter/minut flöde | CE7PXG 30261 H5G-IH38 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS-2H Nöddusch, golvmonterad, 240 V
52 607 kr /enhet