Humboldt H-4220F (5DPL1) fundament, enmassas dynamisk konpenetrometer (DCP) är idealisk för att uppskatta skjuvhållfastheten hos svag jord med en CBR (California bearing ratio) mindre än 20 och psf (pund per kvadratfot) mindre än 4000 Denna enmassas dynamiska penetrometer kan också mäta den lokala styrkan, CBR och tjockleken på den ostörda jorden och andra kompakterade material. Den är lämplig för horisontella konstruktionsapplikationer som grunda grunder, fundament och trottoarskuldror.
Funktioner:
- Humboldt H-4220F (5DPL1) enmassas dynamisk penetrometer är idealisk för att bedöma materialegenskaper.
- Den levereras med en drivstång (markerad i steg om 2 tum), snabbkopplingsstift, skiftnycklar, en återanvändbar härdad spets och en enda hammare
- Drivstången och hammaren är förbundna med en snabbkopplingsstift.
- Hammarfallet är 22.6 tum och den härdade spetsen har en 60-graders vinkel.
Kompatibla tillbehör:
- Humboldt H-4219QC.12 Dual-Mass DCP-drivstav: Dessa drivstänger används för att ersätta de gamla, slitna eller skadade drivstavarna i denna penetrometer.
- Humboldt H-4219.8 Dual-Mass DCP-förlängningsstav: Dessa förlängningsstavar ökar djupet till vilket denna penetrometer kan testa jorden.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av jordar mäts med dynamiska penetrometrar med en massa?
A. Single Mass DCPs uppskattar skjuvhållfastheten för fin/kornig jord, svagt stabiliserade/modifierade material och granulära konstruktionsmaterial. De bör inte användas i material som innehåller ballast som är större än 2 tum (50 mm).
F. Vad ska man göra om marken är större än 2 tum?
A. Aggregat med storlekar större än 2 tum stoppar penetration eller orsakar en avböjning av drivstången. Om enheten inte har penetrerat mer än 0.08 tum (2 mm) även efter 3 slag eller om handtaget har avböjts från vertikalt läge med mer än 3 tum (75 mm), bör användare flytta till en ny testplats med ett större avstånd än 12 tum (300 mm) från den tidigare platsen. Det förhindrar skador på enheterna och minimerar eventuella testfel.