HUMBOLDT H-2942 Cylinderform av betong, återanvändbar, 6 x 12 tumsstorlek, stål | AE3JLW 5DNU9

HUMBOLDT H-2942 Betongcylinderform, återanvändbar, 6 x 12 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AE3JLW Modell: H-2942Korsreferens: 5DNU9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderform
Överensstämmer medASTM C31, C39, C192, C470 och AASHTO T22, T23, T126, T198.
Diameter6"
Höjd12 "
MaterialPläterat stål
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.4125
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8480600090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2950 Betongcylinderform, återanvändbar, 6 x 12 tums storlek, 0.25 tums storlek väggtjocklek, stål | CL6JLE ^ H-2950-
RFQ
HUMBOLDT H-2950H Betongcylinderform, återanvändbar, 6 x 12 tumsstorlek, stål | CL6JLF H-IH-
RFQ
HUMBOLDT H-2934 Betongcylinderform, 4 tumsstorlek x 8 tumsstorlek, stålkonstruktion | CL6JLG ^ H-2934-
RFQ
HUMBOLDT H-2935 Betongcylinderform, stål, 4 x 8 tums storlek, 1/8 tums storlek väggtjocklek | CL6JLH ^ H-2935-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-2942 Betongcylinderform, återanvändbar, 6 x 12 tums storlek, stål
5 079 kr /enhet