Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC IFQ2 Ismaskinsfilter 3.0 gpm 2 patroner

Finns i lager
Artikel: AH7BUA Modell: IFQ2Korsreferens: 36RF18

Få det Maj 8, Onsdag
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
13 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsmaskins filtersystem
Patroner krävsTillverkare Nej. IOMQ
FärgWhite
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet3.0 gpm
HuvudmaterialRostfritt stål
Husets materialPlast
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC20 psi
Antal patroner som krävs2
Övergripande djup6"
Totala höjden16 "
Total bredd10 "
MinskarKlor, smak, lukt och skala
Service liv30,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.366
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / Utan ventil: Med ventil

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
ICE-O-MATIC IFQ1 Ice Machine Filter 1.5 gpm 1 kassett | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 gpm4"15 "6"6 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ2 Ismaskinsfilter 3.0 gpm 2 patroner
13 887 kr /enhet