Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICE-O-MATIC IFQ1 Ice Machine Filter 1.5 gpm 1 kassett | AH7BTZ 36RF17

ICE-O-MATIC IFQ1 Ismaskinsfilter 1.5 gpm 1 patron

Finns i lager
Artikel: AH7BTZ Modell: IFQ1Korsreferens: 36RF17
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
6 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsmaskins filtersystem
Patroner krävsTillverkare Nej. IOMQ
FärgWhite
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet1.5 gpm
HuvudmaterialRostfritt stål
Husets materialPlast
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC20 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4"
Totala höjden15 "
Total bredd6"
MinskarKlor, smak, lukt och skala
Service liv15,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / Utan ventil: Med ventil

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
ICE-O-MATIC IFQ2 ismaskinfilter 3.0 gpm 2 patroner | AH7BUA 36RF18 IFQ23.0 gpm6"16 "10 "13 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICE-O-MATIC IFQ1 Ismaskinsfilter 1.5 gpm 1 patron
6 563 kr /enhet