Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-372 Manlig / kvinnlig förkopplingsdon - 25-pack | AB3JDQ 1TPG6

IDEAL 30-372 Hane/hona förkopplingsdon - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AB3JDQ Modell: 30-372Korsreferens: 1TPG6
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
760SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörkoppling av ballast
FärgOrange
Färg kodOrange
AnslutningsmaterialKopparlegering
AnslutningstypTryck in
IsoleringstypNylon
Man kvinnaMan kvinna
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Antal hamnar2
Total längd1.4 "
Trådområde18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad
Trådstorlek18 till 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsmaterialIsoleringstypMan kvinnaAntal hamnarTotal längdTrådområdeTrådstorlekförp. Antal.Pris
IDEAL 30-102 Manuell / kvinnlig förkopplingsdon - Förpackning med 1000 | AA4NNY 12V420 30-102KopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG100019 057 kr
IDEAL 30-382J Manlig / kvinnlig förkopplingsdon Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JKopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG751 804 kr
IDEAL 30-352J Manlig / kvinnlig förkopplingsdon - Pack med 150 | AB3JDT 1TPG9 30-352JKopparlegeringNylonMan kvinna21.4 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG1502 813 kr
IDEAL 30-383X Manlig/kvinnlig Ballast Disconnect - Förpackning med 20 | AD8FAH 4JRK3 30-383XTennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.5 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG20955SEK
IDEAL 30-353XJ Förkopplingsdon för man / kvinna - 100-pack | AD8FAK 4JRK5 30-353XJTennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.5 "18 till 12 AWG fast, 14 till 12 AWG strängad18 till 12 AWG1003 748 kr
IDEAL 30-082 Manuell / kvinnlig Ballast Disconnec - 100-pack | AD8FAL 4JRK6 30-082Tennpläterad mässingpolykarbonat2 Man / 2 Kvinna21.58 "18 AWG fast18 AWG1001 361 kr
IDEAL 30-083 Manuell / kvinnlig förkopplingsdon - Pack med 100 | AD8FAM 4JRK7 30-083Tennpläterad mässingpolykarbonat3 Man / 3 Kvinna31.58 "18 AWG fast18 AWG1002 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-372 Hane/hona förkopplingsdon - förpackning om 25
760SEK /packa