Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 46-610 krympslang 1.043 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUK 29UJ80

IDEAL 46-610 Krympslang 1.043 tum Id svart 4 fot Pk 5

Finns i lager
Artikel: AF9CUK Modell: 46-610Korsreferens: 29UJ80
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
3 670 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.5 "
ID före krympning1.043 "
Längd4ft.
Materialpolyolefin
Max. Spänning600V
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.248 grader F
Temp. Räckvidd-55 grader till 125 grader F.
Väggtjocklek efter krympning0.031 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde2/0 till 500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3917320000

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMax. SpänningTemp. RäckviddVäggtjocklek efter krympningBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 46-330 Värmekrymp 100 Längd 1 tum Od | AB8AHX 25A162 46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 till 257 F0.031 "1"17 538 kr
IDEAL 46-327 Krymp 200 Längd 3/4 tum Od | AB8AJA 25A167 46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 till 257 F0.027 "3 / 4 "110 853 kr
IDEAL 46-601 Krympslang 0.079 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUA 29UJ71 46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.014 "-51 691 kr
IDEAL 46-602 krympslang 0.122 tum ID svart 4 fot Pk 5 | AF9CUB 29UJ72 46-60214 till 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-51 903 kr
IDEAL 46-603 Krympslang 0.146 tum Id svart 6 tum Pk 5 | AF9CUC 29UJ73 46-60324 till 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader till 125 grader F.0.017 "-51 869 kr
IDEAL 46-604 Krympslang 0.205 tum Id svart 4 fot Pk 5 | AF9CUD 29UJ74 46-60420 till 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.02 "-51 826 kr
IDEAL 46-605 krympslang 0.268 tum ID svart 4 fot Pk 5 | AF9CUE 29UJ75 46-60514 till 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader till 125 grader F.0.022 "-51 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 46-610 Krympslang 1.043 tum Id svart 4 fot Pk 5
3 670 kr /packa