Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6DBJ

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: BB6DBJ Modell: WE4HMMPB
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
799SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.13 mm
Borrstorlek13 "
Borrtolerans+0.016 mm till +0.034 mm
HåltypKan bearbetas
KopplingsstorlekWE4
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min0.88 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min10
HP-betyg @ 1200 varv / min10
HP-betyg @ 1750 varv / min15
HP-betyg @ 1800 varv / min16 hk
HP-betyg @ 300 varv / min2.6
HP-betyg @ 3450 varv / min30
HP-betyg @ 3600 varv / min30 hk
HP-betyg @ 50 varv / min0.44
HP-betyg @ 690 varv / min6
HP-betyg @ 870 varv / min7.6
NavAxelnav, uttråkad till storlek
Hub Dia.66 mm
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.66 mm
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd43mm
kilspårIngen kilspår, lämplig för reboring
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering4 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1.6 "
Max. Varvtal7500 RPM
Typ av produktDura-Flex metrisk BTS-nav
Nominell vridmoment62
Ställ in skruvstorlekM8X1.25
skruvenM8 x 1.25
Skruvlängd10 "
Krav på skruvmoment14 "
StorlekWE4
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
Moment RangeLO103727
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Bore Dia.BorrstorlekMax. VarvtalStäll in skruvstorlekSkruvlängdKrav på skruvmomentStorlekPris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE50-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 IbsWE505 561 kr
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE40-storlek, 26 hk borrdiameter, utan kilspår | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 IbsWE404 487 kr
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE10-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 293 kr
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE60-storlek, 31 tums håldiameter, ingen nyckelspår | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE606 892 kr
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex Metriskt BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE3-storlek, 13 tums håldiameter, utan nyckelspår | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3668SEK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE80-storlek, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 IbsWE8012 277 kr
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE5-storlek, 13 tums håldiameter, utan kilspår | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE51 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lågkolhaltsstål, WE4-storlek, 13 tums håldiameter, ingen kilspår
799SEK /enhet