IDEAL 74-034 Rörbockare med handtag 1-1 / 4 tum emt | AA2FAE 10F486

IDEAL 74-034 Rörbockare med handtag 1-1/4 tum Emt

Finns i lager
Artikel: AA2FAE Modell: 74-034Korsreferens: 10F486

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningsböjare
Mittlinjens böjningsradie9-3 / 4 "
ByggDuktilt järn
EMT-storlek1-1 / 4 "
Handtag Dia.1-1 / 2 "
handtag Längd55 "
markeringarBenfield

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8205591000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pedal (Ja)
    • Styv / IMC-storlek (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBygghandtag LängdStorlekPris
IDEAL 74-046 Rörbockare med handtag 1/2 tum Emt | AA2FAN 10F494 74-046Aluminium38 "-830SEK
IDEAL 74-047 Rörbockare med handtag 3/4 tum emt | AA2FAP 10F495 74-047Aluminium38 "10, 6, 7, 8, 91 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 74-034 Rörbockare med handtag 1-1/4 tum Emt
4 861 kr /enhet