Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 770205 Alligatorklämma Helt isolerad PR 1 | AB4GND 1XWN8

IDEAL 770205 Alligatorklämma helt isolerad PR 1

Finns i lager
Artikel: AB4GND Modell: 770205Korsreferens: 1XWN8
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
43SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAlligator Clip Set
Färg1 röd / 1 svart
förbindelseSkruva, krympa
IsoleringstypFull silikon
MaterialStål
Max. Käftöppning5 / 16 "
TypHelt isolerad
Trådområde22 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseArtikelTypförp. Antal.Pris
IDEAL 770200L Alligator Clip Icke-isolerad förpackning med 4 | AB4GNB 1XWN6 770200LSkruva och / eller pressaAlligator ClipOisolerad445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 770205 Alligatorklämma helt isolerad PR 1
43SEK /packa