Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 2610-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 4.57in / 116mm | AE9KUG 6KGL5

IGUS 2610-12PZB monteringsfäste Medium Ow 4.57 tum / 116 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KUG Modell: 2610-12PZBKorsreferens: 6KGL5
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsfäste
Kavitetshöjd1.38 "/ 35 mm
Kavitetsbredd3.94 "/ 100 mm
Höjd1.97 "/ 50 mm
Utanför bredd4.57 "/ 116 mm
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdUtanför breddTypPris
IGUS 1015-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmSmå239SEK
IGUS 1025-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmSmå287SEK
IGUS 1038-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 1.93in/49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/49 mmSmå264SEK
IGUS 1050-12PZ Monteringsfäste Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmSmå277SEK
IGUS 2030-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmMedium271SEK
IGUS 2050-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmMedium397SEK
IGUS 2070-12PZB Monteringsfäste Medium Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmMedium474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 2610-12PZB monteringsfäste Medium Ow 4.57 tum / 116 mm
407SEK /enhet