Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 11.81 tum | AE9KXP 6KGX1

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 11.81 tum

Finns i lager
Artikel: AE9KXP Model: 5050-25-200-0-1Korsreferens: 6KGX1
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
2 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshöjd3.15 "
Kavitetsbredd9.84 "/ 250 mm
Höjd4.25 "/ 108 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd19.09 "/ 485 mm
Slinglängd35.43 "/ 900 mm
Antal länkar4
Utanför bredd11.81 "
StilÖppen
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 13.78 tum | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "2 146 kr
IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 9.84 tum | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "9 379 kr
IGUS 5050-25-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 11.81 tum | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "9 784 kr
IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 13.78 tum | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "10 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 11.81 tum
2 073 kr /enhet