IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 9.84 tum | AE9KXT 6KGX4

IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 9.84 tum

Finns i lager
Artikel: AE9KXT Model: 5050-20-150-0-5Korsreferens: 6KGX4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshöjd3.15 "
Kavitetsbredd7.87 "/ 200 mm
Höjd4.25 "/ 108 mm
Längd5ft.
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd15.16 "/ 385 mm
Slinglängd29.53 "/ 750 mm
Antal länkar17
Utanför bredd9.84 "
StilÖppen
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 5050-25-200-0-1 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 11.81 tum | AE9KXP 6KGX1 5050-25-200-0-17.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "2 073 kr
IGUS 5050-30-150-0-1 Kabelhållare Hd öppen yttre bredd 13.78 tum | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "2 146 kr
IGUS 5050-25-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 11.81 tum | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "9 784 kr
IGUS 5050-30-200-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 13.78 tum | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "10 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 5050-20-150-0-5 Kabelhållare Hd Öppen yttre bredd 9.84 tum
9 379 kr /enhet