Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 880-30-200-0-1 Kabelhållare Hd Tube Ytterbredd 13.15in / 334mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 kabelhållare HD-rör yttre bredd 13.15 tum / 334 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Korsreferens: 6KGV4
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
2 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshöjd2.20 "/ 56 mm
Kavitetsbredd11.81 "/ 300 mm
Höjd3.31 "/ 84 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Loop Höjd19.09 "/ 485 mm
Slinglängd35.43 "/ 900 mm
Antal länkar4
Utanför bredd13.15 "/ 334 mm
StilLänkade
TypStora

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 kabelhållare HD-rör yttre bredd 13.15 tum / 334 mm
2 252 kr /enhet