Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-0304-06 ärmlager 3/16 Id x 3/8 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TLU 2MTD4

IGUS GSI-0304-06 Hylslager 3/16 Id x 3/8 tum Längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2TLU Modell: GSI-0304-06Korsreferens: 2MTD4
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
174SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.3 / 16 "
Längd3 / 8 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-0304-04 ärmlager 3/16 Id x 1/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TKM 2MRW6 TSI-0304-041 / 4 "37,7001 / 4 "-149 till 485 grader5395SEK
IGUS TSI-0304-08 Ärmlager 3/16 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TKN 2MRW9 TSI-0304-081 / 2 "37,7001 / 4 "-149 till 485 grader5515SEK
IGUS GSI-0304-04 ärmlager 3/16 Id x 1/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TLT 2MTD3 GSI-0304-041 / 4 "12,0001 / 4 "-40 till 266 grader5138SEK
IGUS GSI-0304-08 Ärmlager 3/16 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TLX 2MTD7 GSI-0304-081 / 2 "12,0001 / 4 "-40 till 266 grader5152SEK
IGUS RSI-0305-08 Ärmlager 3/16 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJK 2NCH6 RSI-0305-081 / 2 "87005 / 16 "-58 till 194 grader5128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-0304-06 Hylslager 3/16 Id x 3/8 tum Längd - paket med 5
174SEK /packa