Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-0506-04 ärmlager 5/16 Id x 1/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TLY 2MTD8

IGUS GSI-0506-04 Hylslager 5/16 Id x 1/4 tum Längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2TLY Modell: GSI-0506-04Korsreferens: 2MTD8
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
144SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.5 / 16 "
Längd1 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-0506-04 ärmlager 5/16 Id x 1/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TKQ 2MRX4 TSI-0506-041 / 4 "37,700-149 till 485 grader5379SEK
IGUS TSI-0506-08 ärmlager 5/16 Id x 1/2 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TKR 2MRX5 TSI-0506-081 / 2 "37,700-149 till 485 grader5390SEK
IGUS GSI-0506-12 ärmlager 5/16 Id x 3/4 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TMB 2MTE2 GSI-0506-123 / 4 "12,000-40 till 266 grader5187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-0506-04 Hylslager 5/16 Id x 1/4 tum Längd - paket med 5
144SEK /packa