Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS MCM-12-02 Clip Bearing Plastic 12mm Id - Förpackning med 5 | AC2TQC 2MTN9

IGUS MCM-12-02 Clip Bearing Plast 12mm Id - Pack of 5

Finns i lager
Artikel: AC2TQC Modell: MCM-12-02Korsreferens: 2MTN9
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämlager
Flänstjocklek0.8 mm
Inuti Dia.12mm
Inuti höjden1.45mm
Stor flänsdia.17 mm
MaterialM250 termoplast
Max. Bostadsdia.13.87 mm
Max. Tryck2610 PSI
Max. Axeldia.12 mm
Min. Bostadsdia.13.6 mm
Min. Axeldia.11.98 mm
Utanför Dia.13.6mm
Utanför höjd3.6mm
Liten flänsdia.14.4 mm
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Inuti höjdenUtanför Dia.Utanför höjdförp. Antal.Pris
IGUS MCM-03-02 Clip Bearing Plastic 3 Id - 5-pack | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5154SEK
IGUS MCM-04-02 Clip Bearing Plastic 4mm Id-Pack Of 5 | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5159SEK
IGUS MCM-05-02 Clip Bearing Plastic 5mm Id-Pack Of 5 | AC2TPJ 2MTL1 MCM-05-025mm1.45mm6.2mm3.2mm5140SEK
IGUS MCM-06-02 Clip Bearing Plastic 6mm Id-Pack Of 5 | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5122SEK
IGUS MCM-06-03 Clip Bearing Plastic 6mm Id-Pack Of 5 | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5136SEK
IGUS MCM-08-02 Clip Bearing Plastic 8mm Id - 5-pack | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5133SEK
IGUS MCM-08-03 Clip Bearing Plastic 8mm Id-Pack Of 5 | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS MCM-12-02 Clip Bearing Plast 12mm Id - Pack of 5
186SEK /packa