Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS TSI-2022-20 ärmlager 1 1/4 Id x 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLJ 2MTA7

IGUS TSI-2022-20 Hylslager 1 1/4 Id x 1 1/4 tum Längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2TLJ Modell: TSI-2022-20Korsreferens: 2MTA7
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
606SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1.25 "
Längd1.25 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv37,700
Utanför Dia.1-13 / 32 "
Temp. Räckvidd-149 till 485 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS GSI-2022-12 ärmlager 1 1/4 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNK 2MTH6 GSI-2022-123 / 4 "12,000-40 till 266 grader3416SEK
IGUS GSI-2022-16 ärmlager 1 1/4 Id x 1 tum längd - Förpackning med 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 till 266 grader2332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS TSI-2022-20 Hylslager 1 1/4 Id x 1 1/4 tum Längd - paket med 2
606SEK /packa