Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-2022-12 ärmlager 1 1/4 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 3 | AC2TNK 2MTH6

IGUS GSI-2022-12 Hylslager 1 1/4 Id x 3/4 tum Längd - förpackning om 3

Finns i lager
Artikel: AC2TNK Modell: GSI-2022-12Korsreferens: 2MTH6
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
416SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1.25 "
Längd3 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.1-13 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8482992520
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvTemp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-2022-20 ärmlager 1 1/4 Id x 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLJ 2MTA7 TSI-2022-201.25 "37,700-149 till 485 grader2606SEK
IGUS GSI-2022-16 ärmlager 1 1/4 Id x 1 tum längd - Förpackning med 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 till 266 grader2332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-2022-12 Hylslager 1 1/4 Id x 3/4 tum Längd - förpackning om 3
416SEK /packa