Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IIG 42120 Rörisolering 1-1/8 tum x 3 fot Längd Grön

Finns i lager
Artikel: AF6HXZ Modell: 42120Korsreferens: 19NH10
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
615SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörisolering
Ungefär. "R" -värde6.52
FärgLjusgrön
För järnrörsstorlek3 / 4 "
För Tube ID1"
För Tube OD1-1 / 8 "
Isolering Nominellt ID1.125 "
IsoleringstypStel
Längd3ft.
MaterialMineralull
Temp. Räckvidd0 grader till 1200 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)10.48
Fartygets bredd (cm)10.48
HS-kod4303900000

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
IIG 534777 Rörisolering 55/64 tum x 2 fot längd grön | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"332SEK
IIG 41420 Rörisolering 1-3/8 tum x 3 fot längd grön | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"354SEK
IIG 41425 Rörisolering 1-3/8 tum x 3 fot längd grön | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"388SEK
IIG 41430 Rörisolering 1-5 / 8 tum x 3 fot Längd Grön | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"398SEK
IIG 41435 Rörisolering 2 tum x 3 fot längd grön | AF6HXQ 19NH02 414352"1"434SEK
IIG 41440 Rörisolering 2-3 / 8 tum x 3 fot Längd Grön | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"512SEK
IIG 41445 Rörisolering 3 tum x 3 fot längd grön | AF6HXT 19NH04 414453"1"557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 42120 Rörisolering 1-1/8 tum x 3 fot Längd Grön
615SEK /enhet