Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 174-F rörskärare, 3/8 till 1-1/8 tum OD, 6 drivhakar | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL 174-F rörskärare, 3/8 till 1-1/8 tum OD, 6 drivhakar

Finns i lager
Artikel: AC9ULQ Modell: 174-FKorsreferens: 3KE44
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
CutsKoppar, aluminium, mässing, stål, rostfritt stål
SkäråtgärdSkruvmatning
Klippkapacitet3/8" to 1-1/8"
Hantera materialPVC
Total längd2 11 / 16 "
ErsättningshjulTillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 174-F rörklippare utformad för skärning av slangar av rostfritt stål, mässing och koppar
    • Har sex drivspärrar som ger 15 graders bågsvängning, ergonomiskt handtag för ett halkfritt grepp och precisionsbearbetad design för att uppnå exakta och spiralfria snitt
    • Inkluderar ett allmänt skärhjul som ger utmärkt slitstyrka och nötningsbeständighet
    • Kompatibel med 3/8 till 1-1 / 8 tum rörstorlekar

Produktvarianter

ProduktModellSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdPris
IMPERIAL 312-FC Högeffektiv rörskärare, 1/4 till 1- 5/8 tums OD, skärhjul | AC9ULP 3KE43 312-FCBifogat flöde1/4" to 1-5/8"5.5 "740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 174-F rörskärare, 3/8 till 1-1/8 tum OD, 6 drivhakar
464SEK /enhet