Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 312-FC Högeffektiv rörskärare, 1/4 till 1- 5/8 tums OD, skärhjul | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC Hi-Duty Tube Cutter, 1/4 till 1- 5/8 tum OD, skärhjul

Finns i lager
Artikel: AC9ULP Modell: 312-FCKorsreferens: 3KE43
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
740SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangskärare
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
CutsKoppar, aluminium, mässing, stål, rostfritt stål
SkäråtgärdBifogat flöde
Klippkapacitet1/4" to 1-5/8"
Total längd5.5 "
ErsättningshjulTillverkare Nr S75015 och Mfr. Nr S75046

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 312-FC rörskärare konstruerad för skärning av slangar av rostfritt stål, mässing eller koppar
    • Robust aluminiumlegeringskropp med nickelkrom yta för hållbarhet och estetisk utseende
    • Har den törsta lagermatningsmekanismen för smidig skärverkan, härdat stålborrmaskin med vridna skäreggar för enkel avgradning, skärhjulen för utmärkt slitstyrka och nötningsbeständighet och precisionsbearbetad design för att uppnå exakta och spiralfria skär
    • Innehåller extra skärhjul

Produktvarianter

ProduktModellSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdPris
IMPERIAL 174-F rörskärare, 3/8 till 1-1/8 tum OD, 6 drivhakar | AC9ULQ 3KE44 174-FSkruvmatning3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "480SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 312-FC Hi-Duty Tube Cutter, 1/4 till 1- 5/8 tum OD, skärhjul
740SEK /enhet