Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 275-FS utvidgning (45 grader) och pressverktyg, skruvmatning | AA8TNT 1A217

IMPERIAL 275-FS utvidgning (45 grader) och sänkverktyg, skruvmatning

Finns i lager
Artikel: AA8TNT Modell: 275-FSKorsreferens: 1A217
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
2 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaring och Swaging Tool
Kapacitet slang OD (in.)Fläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
KottypSlätt, härdat stål
Flare Typ45 grader, enkel varv
HandleGlidande T
Total längd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8205591000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Imperial 275-FS avlastnings- och pressverktyg används för att ansluta kopparrör och gasrör. Detta verktyg är idealiskt för sammanfogning av rör av olika storlekar i VVS-system.

Funktioner:

  • Imperial 275-FS utvidgnings- och sänkverktyg har ett glidande T-handtag för att dra åt röret med stången för att förhindra glidning.
  • Det här verktyget består av svängningsadaptrar och en utvidgningskon med härdad stålkonstruktion med kromfinish för enkel användning.
  • Den har en självcentrerande slip-on-okdesign för enkel utvidgning i kompakta utrymmen.
  • Denna produkt kommer i ett högkvalitativt verktygsfodral för säker förvaring och enkel portabilitet.
  • Den har två stänger för att leverera blossar i nio olika storlekar.

Kompatibla tillbehör:

  • Imperial S38600 ersättningsutvidgningskoner: Dessa utvidgningskoner kan installeras istället för standardkonen för högre effektivitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den totala längden på detta utvidgningsverktyg?

A.

  • 7 inches

F. Vilken typ av bloss produceras?

S. Detta utvidgningsverktyg kan producera enstaka varvblossar vid 45 grader.

F. Vad är ett facklingsverktyg?

A. Utvidgningsverktyg använder tryck för att göra mekaniska skarvar för att ansluta rör med en utvidgningsanslutning.

F. Vad är ett pressverktyg?

A. Swaging-verktyg använder tryck för att sträcka ena änden av ett rör så att det kan passa över ett annat rör med samma diameter.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet slang OD (in.)ByggFlare TypHandleArtikelTotal längdPris
IMPERIAL 275-FSC verktygssats för utvidgning, sänkning och skärning, 10 tums längd | AG3NAA 33NR64 275-FSCFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminium och stål45 grader-Rörsats10 "2 968 kr
IMPERIAL 275-FSCD utvidgnings- och skärsats 45 grader | AH9KJY 40AW09 275-FSCDFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 graderStålFackling och Skär Kit103 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 275-FS utvidgning (45 grader) och sänkverktyg, skruvmatning
2 063 kr /enhet