Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 275-FSC verktygssats för utvidgning, sänkning och skärning, 10 tums längd | AG3NAA 33NR64

IMPERIAL 275-FSC verktygssats för utvidgning, sänkning och skärning, 10 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG3NAA Modell: 275-FSCKorsreferens: 33NR64
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
2 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörsats
Kapacitet slang OD (in.)Fläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
KottypHärdat stål
ByggAluminium och stål
Flare Typ45 grader
Total längd10 "
TypFlaring, Swaging och Cutting

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4615
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8205591000

Produktinformation:

    • Imperial 275-FSC fack- och svängverktyg med fräs för att ansluta gasrör eller rör och skapa en tillverkad mekanisk fog eller tätning för HVAC-system
    • Har två stänger för att rymma 9 rörstorlekar, svängbara svängadaptrar för korrekt formning och extraktion, och härdat stål, kromfärgad facklingskon för att polera en 45 graders flare
    • Inkluderar en rörskärare och verktygsväska

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet slang OD (in.)ByggFlare TypHandleArtikelTotal längdPris
IMPERIAL 275-FS utvidgning (45 grader) och pressverktyg, skruvmatning | AA8TNT 1A217 275-FSFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 grader, enkel varvGlidande TFlaring och Swaging Tool7"2 063 kr
IMPERIAL 275-FSCD utvidgnings- och skärsats 45 grader | AH9KJY 40AW09 275-FSCDFläckar 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Stål45 graderStålFackling och Skär Kit103 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 275-FSC verktygssats för utvidgning, sänkning och skärning, 10 tums längd
2 968 kr /enhet