Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 451-CR högsidestrycksmätare, röd, 0 - 500 psi arbetstryck | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR hög sidotrycksmätare, röd, 0 - 500 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AB4LPG Modell: 451-CRKorsreferens: 1YRP3
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 1/2 "tryckmätare
FärgRed
Anslutningsstorlek1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MätartypTorka
TypHög sida
Arbetstryck0 till 500 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 451-CR ersättningsmätare idealisk för mätare för mångsidiga mätare för avläsning av vätskor och gaser i HVAC / R-system eller vid tryckprovning / laddning av enheten
    • Har analog glaskropp med indikatornål för exakta mätningar med +/- 3-2-3% noggrannhet och är fabrikskalibrerad från 0 till 500 psi
    • Ger chock-, vibrations- och pulsationsfri drift för överlägsen prestanda
    • Lämplig för köldmedium R-134A, R-404A och R-507

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
IMPERIAL 451-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPH 1YRP4 451-CBBlå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 451-CR hög sidotrycksmätare, röd, 0 - 500 psi arbetstryck
286SEK /enhet