Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 451-CB tryckmätare för låg sida, blå färg, 2-1/2 tums diameter | AB4LPH 1YRP4

IMPERIAL 451-CB lågsidatrycksmätare, blå färg, 2-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4LPH Modell: 451-CBKorsreferens: 1YRP4
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 1/2 "ersättningsmätare
FärgBlå
Anslutningsstorlek1/8 "MPT
Diameter2.5 "
MätartypTorka
TypLågsida
Arbetstryck30 "Hg till 350 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

      li> Imperial 451-CB ersättningsmätare konstruerad för avläsning av tryck / vakuum i HVAC / R-system eller vid tryckprovning / laddning av enheten
    • Överlägsen chockmotstånd & vibrationsdämpning för fladdring och pulsationsfri drift för längre livslängd
    • Har framsida med hög synlighet med yttre våg för tryck och inre våg för vakuummätning och mätkänga för slaghållfasthet
    • Idealisk för R-134a, R-404A och R-507 köldmedier

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
IMPERIAL 451-CR högsidestrycksmätare, röd, 0 - 500 psi arbetstryck | AB4LPG 1YRP3 451-CRRed2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 451-CB lågsidatrycksmätare, blå färg, 2-1/2 tums diameter
286SEK /enhet