Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 631CKP Mekaniskt grenrörsmätsats, 4 slanginlopp, 4 blandarventiler | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP mekanisk grenrörsmätsats, 4 slanginlopp, 4 blandarventiler

Finns i lager
Artikel: AD3BER Modell: 631CKPKorsreferens: 3XL15

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk uppsättning manometer
Mätare Högsida Röd0 till 500 psi
Mätare Lågsida Blå30 "Hg till 350 psi
Slanglängd60 "
Antal slangar4
Antal ventiler4
TypLuftkonditionering och stillastående kylning
Vakuumportstorlek3/8 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 631CKP grenrörssats som är utformad för att styra köldmediegaser i HVAC -applikationer
    • Har fyra 3/8 tums inlopp (2 i blå mätare och 2 i röd mätare) med 4 blandningsventiler
    • Utrustad med 2 olika mätare (hög sida röd och låg sida blå) för att visa tryckavläsningar på båda sidor
    • Levereras med högpresterande slangar för 800 PSI arbetstryck och 4000 PSI sprängtryck
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellPris
IMPERIAL 621-C mekanisk grenrörsmätare, 3/8 tums inlopp, 4 slangar, 4 ventiler | AA8TNR 1A216 621-C2 999 kr
IMPERIAL 644-C grenrörsservice | AC9VVK 3KU64 644-C2 977 kr
IMPERIAL 651-C grenrörsservice | AC9VVQ 3KU72 651-C2 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 631CKP mekanisk grenrörsmätsats, 4 slanginlopp, 4 blandarventiler
2 803 kr /enhet