Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-090K Hållringstångsats 0 90 grader 6 st. | AH9KKT 40AW29

IMPERIAL IR-090K Hållringstänger Set 0 90 Grader 6 st.

Finns i lager
Artikel: AH9KKT Modell: IR-090KKorsreferens: 40AW29
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
2 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.3/8 "till 2"
För Shaft Dia.1/4 "till 2"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar6
Total längd9.5 "
Vårens återkomstNej
StilIntern extern
Spetsvinkel (grader)0 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Antal bitarTotal längdVårens återkomstStilTips typPris
IMPERIAL 42R Hållringstångsats 0 grader 2 st. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "till 2"5/16 "till 2"27.25 "NejCabrioletutbytbar717SEK
IMPERIAL IR-44K Hållringstångsats 0 till 90 grader 2 st | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "till 2"1/4 "till 2"26.25 "JaCabrioletutbytbar788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-090K Hållringstänger Set 0 90 Grader 6 st.
2 144 kr /enhet