Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-44K Hållringstångsats 0 till 90 grader 2 st | AH9KKU 40AW31

IMPERIAL IR-44K hållarringstänger Set 0 till 90 grader 2 st

Finns i lager
Artikel: AH9KKU Modell: IR-44KKorsreferens: 40AW31

Få det Maj 7, Tisdag
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
788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.3/8 "till 2"
För Shaft Dia.1/4 "till 2"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar2
Total längd6.25 "
Vårens återkomstJa
StilCabriolet
Spetsvinkel (grader)0 grader, 15 grader, 45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Antal bitarTotal längdVårens återkomstStilTips typPris
IMPERIAL 42R Hållringstångsats 0 grader 2 st. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "till 2"5/16 "till 2"27.25 "NejCabrioletutbytbar717SEK
IMPERIAL IR-090K Hållringstångsats 0 90 grader 6 st. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "till 2"1/4 "till 2"69.5 "NejIntern externFast2 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-44K hållarringstänger Set 0 till 90 grader 2 st
788SEK /enhet