Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 42R Hållringstångsats 0 grader 2 st. | AH9KKQ 40AW27

IMPERIAL 42R Hållarringstänger Set 0 Grader 2 st.

Finns i lager
Artikel: AH9KKQ Modell: 42RKorsreferens: 40AW27
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
717SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.5/8 "till 2"
För Shaft Dia.5/16 "till 2"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar2
Total längd7.25 "
Vårens återkomstNej
StilCabriolet
Spetsvinkel (grader)0 grader
Tips Dia.0.047 ", 0.070"
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.För Shaft Dia.Antal bitarTotal längdVårens återkomstStilTips typPris
IMPERIAL IR-090K Hållringstångsats 0 90 grader 6 st. | AH9KKT 40AW29 IR-090K3/8 "till 2"1/4 "till 2"69.5 "NejIntern externFast2 144 kr
IMPERIAL IR-44K Hållringstångsats 0 till 90 grader 2 st | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "till 2"1/4 "till 2"26.25 "JaCabrioletutbytbar788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 42R Hållarringstänger Set 0 Grader 2 st.
717SEK /enhet