Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-47R Låsringstång 8-1 / 2 tum fast | AH9KKH 40AW20

IMPERIAL IR-47R Låsringstång 8-1/2 Inch Fast

Finns i lager
Artikel: AH9KKH Modell: IR-47RKorsreferens: 40AW20
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
673SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsringstång
För Shaft Dia.1/4 "till 29/32"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd8.5 "
Vårens återkomstNej
StilYttre
Spetsvinkel (grader)0 grader
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-47R Låsringstång 8-1/2 Inch Fast
673SEK /enhet