Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-50S Hållringstång 9-1 / 2 tum extern | AH9KKL 40AW23

IMPERIAL IR-50S hålltång 9-1/2 tum extern

Finns i lager
Artikel: AH9KKL Modell: IR-50SKorsreferens: 40AW23
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
1 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Shaft Dia.1-1 / 2 "till 4"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialKolstål
Antal bitar2
Total längd9.5 "
Vårens återkomstJa
StilYttre
Tips Dia.Ingen dricks
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Shaft Dia.MaterialAntal bitarTotal längdStilPris
IMPERIAL IR44S Hållringstång 6-1 / 4 tum extern | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "till 2"Kolstål16.25 "Yttre556SEK
IMPERIAL IR-44H Hållringstång Intern 5 st. | AH9KKF 40AW17 IR-44H-Legerat stål56.25 "Inre556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-50S hålltång 9-1/2 tum extern
1 102 kr /enhet