Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL IR-44H Hållringstång Intern 5 st. | AH9KKF 40AW17

IMPERIAL IR-44H Hållringstång Intern 5 st.

Finns i lager
Artikel: AH9KKF Modell: IR-44HKorsreferens: 40AW17

Få det Maj 7, Tisdag
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Bore Dia.3/8 "till 2"
Hantera färgBlå
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar5
Total längd6.25 "
Vårens återkomstJa
StilInre
Spetsvinkel (grader)45 grader, 90 grader
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör Shaft Dia.MaterialAntal bitarTotal längdStilPris
IMPERIAL IR44S Hållringstång 6-1 / 4 tum extern | AH9KKD 40AW15 IR44S1/4 "till 2"Kolstål16.25 "Yttre556SEK
IMPERIAL IR-50S Hållringstång 9-1 / 2 tum extern | AH9KKL 40AW23 IR-50S1-1 / 2 "till 4"Kolstål29.5 "Yttre1 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL IR-44H Hållringstång Intern 5 st.
556SEK /enhet