Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YSI Pro20 upplöst syremätare 0 till 50 mg / l | AD9UFX 4UYG6

YSI Pro20 upplöst syremätare 0 till 50 mg/l

Finns i lager
Artikel: AD9UFX Modell: Pro20Korsreferens: 4UYG6
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
11 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätare
Automatisk avstängningJa
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1 Point
VisaGrafisk LCD
Visat temperaturområde-5 till 55 grader C
Löst syreområde0 till 50 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområdeO till 0 mg / L, +/- 20% eller +/- 2 mg / L; 0.2 till 20 mg / L, +/- 50%
Minne50 datasatser
Driftstemp. Räckvidd-5 till 55 grader
Syrekoncentration0 till 500%
Syrekoncentrationsnoggrannhet(0 till 200%) +/- 2% av avläsning eller 2% luftmättnad, (200 till 500%) +/- 6% av avläsning
Kraftkälla2 C batterier
Temp. Noggrannhet+/- 0.3 grader C
Temp. Upplösning0.1 grader C
Temperaturkompensationsområde0 till 45
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.251
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Barometertryckområde (400 till 999.9 mmHg)
    • Upplöst syreupplösning (0.1 eller 0.01 mg / L)
    • Syre koncentration upplösning (0.1% eller 1% luftmättnad)

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris
YSI ODO200 Upplöst syrgasmätare vattentät | AG6DFN 35MM92 ODO200Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 389 kr
YSI ODO200CC-01 Upplöst syremätare med sond | AG6DFP 35MM93 ODO200CC-011mGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6717 446 kr
YSI DO200ACC-04 Upplöst syrgasmätare 4m kabel | AH2DBG 25JY88 DO200ACC-044mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 638 kr
YSI DO200A mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQP 25JY85 Do200a--Upplöst syrgasmätare----5 602 kr
YSI 20-20 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, Kalibrering | CV4GQQ 25JZ19 20-20--Kabel----7 438 kr
YSI 20-100 meter kabel, 0 till 200 mS/cm, 0 till 50 mg/L, IP67, Kalibrering | CV4GQR 25JZ21 20-100--Kabel----14 864 kr
YSI DO200ACC-10 mätare för upplöst syre, 0 till 20 ppm, Ip67, kalibrering | CV4GQT 25JY89 DO200ACC-10--Upplöst syrgasmätare----14 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YSI Pro20 upplöst syremätare 0 till 50 mg/l
11 289 kr /enhet