Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 335SC4A Luftformkvarn rak 35k varv / minut 0.37 hk 30cfm | AD9MGW 4TMA8

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Rak 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm

Finns i lager
Artikel: AD9MGW Modell: 335SC4AKorsreferens: 4TMA8
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
4 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning30.0
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet35,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialKomposit
HP0.37
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHPTotal längdPris
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 Luftformkvarn rak 35k varv / min 0.4 hk 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0Industri35,000 rpm0.46.125 "7 960 kr
INGERSOLL-RAND G1H250RG4 Luftformkvarn rak 25k varv / min 0.4 hk 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0Industri25,000 rpm0.46.125 "7 445 kr
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 Luftformkvarn rak 20k varv / min 0.4 hk 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0Industri20,000 rpm0.46.125 "7 115 kr
INGERSOLL-RAND 308B luftslipmaskin, inbyggd smörjvike | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standard25,000 rpm0.336 27 / 32 "2 044 kr
INGERSOLL-RAND 5108MAX luftslipmaskin, 1/4 tum NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0Industri25,000 rpm0.46 9 / 16 "3 130 kr
INGERSOLL-RAND 325SC4A Luftformkvarn rak 25k varv / min 0.4 hk 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0Industri25,000 rpm0.46.5 "4 858 kr
INGERSOLL-RAND 330SC4A Luftformkvarn rak 30k rpm 0.33 hk 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0Industri30,000 rpm0.336.5 "5 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 335SC4A Air Die Grinder Rak 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm
4 620 kr /enhet