Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25

INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet

Finns i lager
Artikel: AE4GEA Modell: 7803RAKorsreferens: 5KB25
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
4 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning27.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet500 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd8.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt3.30 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Vändbar pneumatisk borr lämplig för betong- och murborrning, reaming, hålsågning och slipning på byggarbetsplatser och gruvor
    • Kraftigt nål- och kullager för att motstå hårda stötar och minimera rotationsfriktionen
    • Har en planetväxelförminskningsanläggning för att säkerställa lastbalansering, en gasreglage med variabel hastighet för enkel hastighetsjustering och en snabbspak för att manuellt ändra rotationsriktningen

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVerktygsviktVariabel hastighetChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 tum | AD3CQK 3Y518 728NA3Nej5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminium7 235 kr
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4GDY 5KB23 7802RAJa4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium3 284 kr
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4JRM 5LA56 7802ANej4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium2 487 kr
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 tum | AF6QRD 20CK94 7803AKCNej4.027.03.63 lb.Nej1 / 2 "500 rpmMetall4 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet
4 355 kr /enhet