Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 tum | AD3CQK 3Y518

INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AD3CQK Modell: 728NA3Korsref: 3Y518

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 715 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet950 rpm
Hantera materialAluminium
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd8.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt3.10 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVerktygsviktVariabel hastighetChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4GDY 5KB23 7802RAJa4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium3 241 kr
INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25 7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminium4 355 kr
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4JRM 5LA56 7802ANej4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium2 474 kr
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 tum | AF6QRD 20CK94 7803AKCNej4.027.03.63 lb.Nej1 / 2 "500 rpmMetall4 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 Inch
6 715 kr /enhet