Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AE4GDY Modell: 7802RAKorsreferens: 5KB23
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
3 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning26.0
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNycklad
DutyAllmänt
Gratis hastighet2000 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt2.50 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.611
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVerktygsviktVariabel hastighetChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 tum | AD3CQK 3Y518 728NA3Nej5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminium7 235 kr
INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25 7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminium4 355 kr
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4JRM 5LA56 7802ANej4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium2 487 kr
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 tum | AF6QRD 20CK94 7803AKCNej4.027.03.63 lb.Nej1 / 2 "500 rpmMetall4 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch
3 284 kr /enhet