Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 tum | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6QRD Modell: 7803AKCKorsreferens: 20CK94
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
4 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
CFM @ Full belastning27.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNyckelfri
DutyAllmänt
Gratis hastighet500 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialMetall
Husets materialMetall
HP1/2
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7 29 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt3.63 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)5.89
Fartygets längd (cm)24.61
Fartygets bredd (cm)17.81
HS-kod8467115020

Produktvarianter

ProduktModellReverseringGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVerktygsviktVariabel hastighetChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 tum | AD3CQK 3Y518 728NA3Nej5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminium6 715 kr
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4GDY 5KB23 7802RAJa4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium3 241 kr
INGERSOLL-RAND 7803RA pneumatisk borr, gasreglage med variabel hastighet | AE4GEA 5KB25 7803RAJa4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminium4 355 kr
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill General Pistol 3/8 tum | AE4JRM 5LA56 7802ANej4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium2 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 Inch
4 297 kr /enhet