INGERSOLL-RAND 88V60P107 Luftkvarn 6000 varv / min 6-3 / 32 tum längd | AD3CPZ 3Y501

INGERSOLL-RAND 88V60P107 luftkvarn 6000 rpm 6-3/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD3CPZ Modell: 88V60P107Korsref: 3Y501

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag1 / 2 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid15.3
CFM @ Full belastning61
DutyStandard
AvgasrörSida
Gratis hastighet6000 rpm
Kvarn typVertikal typ 27/28
Hantera materialMetall
HP2.1
LåsSäkerhet
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd6 3 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1975
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyHPTotal längdHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 99V60S106 Luftkvarn 6000 varv / min 6-7 / 8 tums längdspak | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Industri36.875 "6"17 518 kr
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftkvarn 6000 varv / min Spak 6-7 / 8 tum längd | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standard36.875 "9"18 611 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 88V60P107 luftkvarn 6000 rpm 6-3/32 tums längd
17 022 kr /enhet