INGERSOLL-RAND 99V60S106 Luftkvarn 6000 varv / min 6-7 / 8 tums längdspak | AD3CPX 3Y498

INGERSOLL-RAND 99V60S106 luftkvarn 6000 rpm 6-7/8 tums längdspak

Finns i lager
Artikel: AD3CPX Modell: 99V60S106Korsref: 3Y498

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkvarn
Luftintag1 / 2 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid21
CFM @ Full belastning84
DutyIndustri
AvgasrörSida
Gratis hastighet6000 rpm
Kvarn typSkriv 6 / 11
Hantera materialMetall
HP3
LåsSäkerhet
Min. Slangstorlek3 / 4 "
Total längd6.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyHPTotal längdHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftkvarn 6000 varv / min Spak 6-7 / 8 tum längd | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standard36.875 "9"18 611 kr
INGERSOLL-RAND 88V60P107 Luftkvarn 6000 varv / min 6-3 / 32 tum längd | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Standard2.16 3 / 32 "7"17 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60S106 luftkvarn 6000 rpm 6-7/8 tums längdspak
17 518 kr /enhet